Болт с 6-гр. гол., к.п. 10,9, DIN 933 (полная резьба), б/покр., М12х30
Болт с 6-гр. гол., к.п. 10,9, DIN 933 (полная резьба), б/покр., М12х30
Артикул:005691230
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеISO 4017, сталь, класс прочности 10.9, без покрытия
Примечание
ISO 4017 заменяет DIN 933 | Имеются некоторые сходства | Номинальные размеры увеличены | Размер под ключ изменен для M10, M12, M14 и M22. -
Технические характеристики
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1)
M12
Длина (l1)
30 мм
Высота головки винта (k1)
7,5 мм
Внешний привод (s1)
SW18
Стандарты
ISO 4017
Материал
Сталь
Класс прочности
10.9
Поверхность
Без покрытия
Форма головки
Шестигр. головка
Тип привода
Наружный шестигранник
Тип резьбы
Метрическая резьба
Форма резьбы
Стандартная метрическая резьба
Исполнение резьбы
Полная резьба
Длина резьбы (метрическая резьба)
30 мм
Класс продукта
A
Соответствует ROHS
Да
-
Болт к.п. 10.9, ISO4017, полная резьба Размер: 99,4 кб























