Болт к.п. 10.9, ISO4017, полная резьба, M14х100
Болт к.п. 10.9, ISO4017, полная резьба, M14х100
Артикул:005614 100
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеDIN 933, сталь, класс прочности 10.9, без покрытияПримечание
DIN 933 более не применяется и заменен на ISO 4017. Имеются некоторые сходства (номинальные размеры увеличены | Размер под ключ изменен для M10, M12, M14 и M22).
-
Характеристики
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1)
M14
Длина (l1)
100 мм
Высота головки винта (k1)
8,8 мм
Внешний привод (s1)
SW22
Нормы
DIN 933
Материал
Сталь
Класс прочности
10.9
Поверхность
čisté
Форма головки
Шестигр. головка
Тип привода
Наружный шестигранник
Тип резьбы
Метрическая резьба
Форма резьбы
Стандартная метрическая резьба
Исполнение резьбы
Полная резьба
Класс продукта
A
Соответствие ROHS
Да