Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Болты

Артикул: 00575 60
Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, DIN 933, (A2K) М5х60

Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, DIN 933, (A2K) М5х60

Артикул:00575 60

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 100

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    ISO 4017, сталь, класс прочности 8.8, оцинкованная, голубое пассивирование (A2K)

    Примечание
    ISO 4017 заменяет DIN 933 | Имеются некоторые сходства | Номинальные размеры увеличены | Размер под ключ изменен для M10, M12, M14 и M22.
  • Технические характеристики

    Тип резьбы x номинальный диаметр (d1)

    M5

    Длина (l1)

    60 мм

    Высота головки винта (k1)

    3,5 мм

    Внешний привод (s1)

    SW8

    Нормы

    ISO 4017

    Материал

    Сталь

    Класс прочности

    8.8

    Поверхность

    Оцинкованный

    Форма головки

    Шестигр. головка

    Тип привода

    Наружный шестигранник

    Тип резьбы

    Метрическая резьба

    Форма резьбы

    Стандартная метрическая резьба

    Исполнение резьбы

    Полная резьба

    Класс продукта

    B

    Соответствие ROHS

    Да


  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять