Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Шпилька резьбовая DIN975 кл.пр. 8,8 (А2К) M10x1000 мм

Артикул: 12959010
Шпилька резьбовая DIN975  кл.пр. 8,8 (А2К) M10x1000 мм

Шпилька резьбовая DIN975 кл.пр. 8,8 (А2К) M10x1000 мм

Артикул:12959010

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 100

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Описание
    DIN 976-1 (форма A), с резьбой метрической основной ISO, оцинкованная сталь 8.8, голубое пассивирование (A2K)  
  • Технические характеристики
    • Тип резьбы х номинальный диаметр: М10
    • Длина: 1000 мм
    • Нормы: DIN 976-1
    • Материал: Сталь
    • Класс прочности: 8.8
    • Поверхность: Оцинкованный
    • Форма: A
    • Тип резьбы: Метрическая резьба
    • Маркировочная окраска: Дорожно-желтый RAL 1023
    • Соответствие ROHS: Да
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять