Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Шпилька резьбовая DIN975 кл.пр. 8,8 (А2К) M24x1000 мм

Артикул: 1959024
Шпилька резьбовая DIN975 кл.пр. 8,8 (А2К) M24x1000 мм

Шпилька резьбовая DIN975 кл.пр. 8,8 (А2К) M24x1000 мм

Артикул:1959024

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Описание
    DIN 975, с резьбой метрической основной ISO, оцинкованная сталь 8.8, голубое пассивирование (A2K)
  • Технические характеристики

    Тип резьбы x номинальный диаметр (d1)

    M24

    Длина (L1)

    1000 мм

    Стандарты

    DIN 975

    Материал

    Сталь

    Класс прочности

    8.8

    Поверхность

    Оцинкованная

    Форма

    A

    Тип резьбы

    Метрическая резьба

Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять