Винт с линзовид.гол., к.п. 4.8, DIN7985, (А2К) М3х10
Винт с линзовид.гол., к.п. 4.8, DIN7985, (А2К) М3х10
Артикул:00463 10
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеDIN 7985, оцинкованная сталь 4.8, голубое пассивирование (A2K)
Примечание
DIN 7985 отменен и заменен стандартом ISO 7045. Имеется ограниченное сходство (некоторые величины высоты головки и диаметры винта изменились | Изменилась длина резьбы | глубина крестообразного шлица изменилась | стандартное название "винт с полупотайной головкой" изменилось на "винт с плоской головкой"). -
Технические характеристики
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1)
M3
Длина (l1)
10 мм
Диаметр головки (dk)
6 мм
Высота головки винта (k1)
2,4 мм
Нормы
DIN 7985
Материал
Сталь
Класс прочности
4.8
Поверхность
Оцинкованный
Соответствие ROHS
Да
Форма головки
Цилиндр. скругл. головка
Тип привода
Крестообразная головка
Внутренний привод
H1
Тип резьбы
Метрическая резьба
Шаг резьбы
0,5 мм
Форма резьбы
Стандартная метрическая резьба
Класс продукта
A
-
Винт с линзовидной головкой, к.п. 4.8, DIN7985, (А2К) Размер: 96,4 кб























