Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 120р с НДС

Винты

Артикул: 00464 35
Винт с линзовид.гол., к.п. 4.8, DIN7985, (А2К) М4х35

Винт с линзовид.гол., к.п. 4.8, DIN7985, (А2К) М4х35

Артикул:00464 35

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 100

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    DIN 7985, оцинкованная сталь 4.8, голубое пассивирование (A2K)

    Примечание
    DIN 7985 отменен и заменен стандартом ISO 7045. Имеется ограниченное сходство (некоторые величины высоты головки и диаметры винта изменились | Изменилась длина резьбы | глубина крестообразного шлица изменилась | стандартное название "винт с полупотайной головкой" изменилось на "винт с плоской головкой").
  • Технические характеристики

    Тип резьбы x номинальный диаметр (d1)

    M4

    Длина (l1)

    35 мм

    Диаметр головки (dk)

    8 мм

    Высота головки винта (k1)

    3,1 мм

    Нормы

    DIN 7985

    Материал

    Сталь

    Класс прочности

    4.8

    Поверхность

    Оцинкованный

    Соответствие ROHS

    Да

    Форма головки

    Цилиндр. скругл. головка

    Тип привода

    Крестообразная головка

    Внутренний привод

    H2

    Тип резьбы

    Метрическая резьба

    Шаг резьбы

    0,7 мм

    Форма резьбы

    Стандартная метрическая резьба

    Класс продукта

    A


  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять