Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М10х120
Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М10х120
Артикул:008310 120
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеISO 4762/DIN 912 сталь без покрытия 12.9
Примечание
ISO 4762 заменил стандарт DIN 912 | Есть некоторые сходства | Изменился диапазон номиналов | Мелкая резьба соответствует ISO 12474. -
Технические характеристики
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1)
M10
Длина (l1)
120 мм
Диаметр головки (dk)
16 мм
Высота головки винта (k1)
10 мм
Нормы
ISO 4762
Материал
Сталь
Класс прочности
12.9
Поверхность
Без покрытия
Соответствие ROHS
Да
Форма головки
Цилиндрическая головка
Тип привода
Внутренний шестигранник
Внутренний привод (s1)
IS8
Тип резьбы
Метрическая резьба
Форма резьбы
Стандартная метрическая резьба
Класс продукта
A
-
Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, без покрытия Размер: 101,7 кб






















