Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М4х60

Артикул: 00834 60
Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М4х60

Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М4х60

Артикул:00834 60

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 200
Не доступно к заказу

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Описание
    ISO 4762/DIN 912 сталь без покрытия 12.9
    Примечание

    ISO 4762 заменил стандарт DIN 912 | Есть некоторые сходства | Изменился диапазон номиналов | Мелкая резьба соответствует ISO 12474.

  • Технические характеристики

    Тип резьбы x номинальный диаметр (d1)

    M4

    Длина (l1)

    60 мм

    Диаметр головки (dk)

    7 мм

    Высота головки винта (k1)

    4 мм

    Нормы

    ISO 4762

    Материал

    Сталь

    Класс прочности

    12.9

    Поверхность

    čisté

    Соответствие ROHS

    Да

    Форма головки

    Цилиндрическая головка

    Тип привода

    Внутренний шестигранник

    Внутренний привод (s1)

    IS3

    Тип резьбы

    Метрическая резьба

    Форма резьбы

    Стандартная метрическая резьба

    Класс продукта

    A

Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять