Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Винты

Артикул: 008412 80
Винт с вн. 6-гр., к.п. 8,8, DIN 912, (А2К) М12х80

Винт с вн. 6-гр., к.п. 8,8, DIN 912, (А2К) М12х80

Артикул:008412 80

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 50

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    ISO 4762/DIN 912, оцинкованная сталь 8.8, голубое пассивирование (A2K)

    Примечание
    ISO 4762 заменил стандарт DIN 912 | Есть некоторые сходства | Изменился диапазон номиналов | Мелкая резьба соответствует ISO 12474.
  • Технические характеристики

    Тип резьбы x номинальный диаметр (d1)

    M12

    Длина (l1)

    80 мм

    Диаметр головки (dk)

    18 мм

    Высота головки винта (k1)

    12 мм

    Нормы

    ISO 4762

    Материал

    Сталь

    Класс прочности

    8.8

    Поверхность

    Оцинкованный

    Соответствие ROHS

    Да

    Форма головки

    Цилиндрическая головка

    Тип привода

    Внутренний шестигранник

    Внутренний привод (s1)

    IS10

    Тип резьбы

    Метрическая резьба

    Форма резьбы

    Стандартная метрическая резьба

    Класс продукта

    A


  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять