-
Акции
-
ORSY
-
Химия для строительства и деревообработки
-
Мебельная фурнитура
-
Автомобильные аксессуары
-
Инструмент для алмазного сверления и резки и Буры
-
Анкерно-дюбельная техника
-
Бензоинструмент
-
Измерительные устройства
-
Абразив
-
Кондиционирование
-
Крепежные изделия, DIN, ISO
-
Штукатурно-малярный инструмент
-
Бытовая химия
-
Масла технические
-
Обработка материалов
-
Обслуживание и уход за автомобилем
-
Освещение, батареи, зарядные устройства
-
Пневмоинструмент и пневмоарматура
-
Ремонт автомобиля
-
Ручной и слесарный инструмент
- Кузовной ремонт и аксессуары
- Биты и адаптеры
- Вакуумные захваты, лопатки
- Головки, воротки
- Диэлектрический инструмент
- Зажимные цанги и струбцины
- Заклепочники и комплектуюшие
- Ключи
- Молотки
- Наборы слесарного инструмента
- Ножовки, ножи, лезвия
- Отвертки
- Пассатижи, бокорезы
- Пистолеты
- Сумки инструментальные
- Съемники
- Трещотки
- Угловые винтоверты
- Ударные головки, переходники
- Цанги для снятия стопорных колец
- Лопаты
- Шприцы для смазки
-
Сварка
-
Средства индивидуальной защиты и гигиены
-
Техника прямого монтажа
-
Техническая химия
-
Устройства для крепления грузов
-
Электро- и аккумуляторный инструмент
>>>>Винт с вн. 6-гр., к.п. 8,8, DIN 912, (А2К) М16х80
Винты
Артикул:
008416 80
Винт с вн. 6-гр., к.п. 8,8, DIN 912, (А2К) М16х80
Подробнее
Винт с вн. 6-гр., к.п. 8,8, DIN 912, (А2К) М16х80
Артикул:008416 80
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
-
Звонок в службу поддержки: +375 29 180 33 36
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
Поделиться
- Описание
- Технические характеристики
-
ОписаниеISO 4762/DIN 912, оцинкованная сталь 8.8, голубое пассивирование (A2K)
Примечание
ISO 4762 заменил стандарт DIN 912 | Есть некоторые сходства | Изменился диапазон номиналов | Мелкая резьба соответствует ISO 12474. -
Технические характеристики
- Тип резьбы x номинальный диаметр (d1): M16
- Длина (l1): 80 мм
- Диаметр головки (dk): 24 мм
- Высота головки винта (k1): 16 мм
- Стандарты: ISO 4762
- Материал: Сталь
- Класс прочности: 8.8
- Поверхность: Оцинкованный
- Соответствует ROHS: Да
- Форма головки: Цилиндрическая головка
- Тип привода: Внутренний шестигранник
- Внутренний привод (s1): IS14
- Тип резьбы: Метрическая резьба
- Форма резьбы: Стандартная метрическая резьба
- Класс продукта: A
- Персональные рекомендации
-
//remade block
Рекомендации для вас
-
-
-
-
-
-
Артикул: 00824 10Количество в упаковке: 100
-
-
//remade block end //View History start//View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END -
























