Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Винты

Артикул: 008420 40
Винт с вн. 6-гр., к.п. 8,8, DIN 912, (А2К) М20х40

Винт с вн. 6-гр., к.п. 8,8, DIN 912, (А2К) М20х40

Артикул:008420 40

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 25

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Описание
    ISO 4762/DIN 912, оцинкованная сталь 8.8, голубое пассивирование (A2K)

    Примечание
    ISO 4762 заменил стандарт DIN 912 | Есть некоторые сходства | Изменился диапазон номиналов | Мелкая резьба соответствует ISO 12474.
  • Технические характеристики
    • Тип резьбы x номинальный диаметр (d1): M20
    • Длина (l1): 40 мм
    • Диаметр головки (dk): 30 мм
    • Высота головки винта (k1): 20 мм
    • Стандарты: ISO 4762
    • Материал: Сталь
    • Класс прочности: 8.8
    • Поверхность: Оцинкованный
    • Соответствует ROHS: Да
    • Форма головки: Цилиндрическая головка
    • Тип привода: Внутренний шестигранник
    • Внутренний привод (s1): IS17
    • Тип резьбы: Метрическая резьба
    • Форма резьбы: Стандартная метрическая резьба
    • Класс продукта: A
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять