Винт с внутр. 6-гр., кл.пр. 8.8, черн.,ISO 4762 (DIN 912) М10х25х1,5
Винт с внутр. 6-гр., кл.пр. 8.8, черн.,ISO 4762 (DIN 912) М10х25х1,5
Артикул:008210 25
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеISO 4762/DIN 912 сталь без покрытия 8.8
Примечание
ISO 4762 заменил стандарт DIN 912 | Есть некоторые сходства | Изменился диапазон номиналов | Мелкая резьба соответствует ISO 12474. -
Технические характеристики
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1)
M10
Длина (l1)
25 мм
Диаметр головки (dk)
16 мм
Высота головки винта (k1)
10 мм
Стандарты
ISO 4762
Материал
Сталь
Класс прочности
8.8
Поверхность
Без покрытия
Соответствует ROHS
Да
Форма головки
Цилиндрическая головка
Тип привода
Внутренний шестигранник
Внутренний привод (s1)
IS8
Тип резьбы
Метрическая резьба
Форма резьбы
Стандартная метрическая резьба
Класс продукта
A
-
Винт с внутр. 6-гр., кл.пр. 8.8, черн., ISO 4762 (DIN 912) Размер: 94,9 кб























