Винты
Винт впотай, к.п. 4.8, DIN963, (A2K), М2,5х20
Артикул:003925 20
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеDIN 963, оцинкованная сталь 4.8, голубое пассивирование (A2K)
Примечание
DIN 963 отменен и заменен стандартом ISO 2009. Имеется ограниченное сходство (некоторые величины высоты головки и диаметры винта изменились | Изменилась длина резьбы | класс прочности 8.8 отсутствует | номинальный Ø M10 не используется). -
Технические характеристики
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1)
M2,5
Длина (l1)
20 мм
Диаметр головки (dk)
4,7 мм
Высота головки винта (k1)
1,5 мм
Нормы
DIN 963
Материал
Сталь
Класс прочности
4.8
Поверхность
Оцинкованный
Соответствие ROHS
Да
Форма головки
Потайная головка, 90 градусов
Тип привода
Шлиц
Внутренний привод
SL
Тип резьбы
Метрическая резьба
Шаг резьбы
0,45 мм
Форма резьбы
Стандартная метрическая резьба
Класс продукта
A
-
Винт впотай,к.п. 4.8, DIN963, (A2K) Размер: 93,3 кб






















