Винт впотай, к.п. 4.8, DIN965, (A2K) M3X16
Винт впотай, к.п. 4.8, DIN965, (A2K) M3X16
Артикул:00483 16
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеDIN 965, оцинкованная сталь 4.8, голубое пассивирование (A2K)
Примечание
DIN 965 отменен и заменен стандартом ISO 7046 часть1/часть 2. Имеется ограниченное сходство (некоторые величины высоты головки и диаметры винта изменились | Изменилась длина резьбы | отсутствует номинальный Ø M1.6 | класс прочности 5.8 и A4-70 отсутствует | длина резьбы изменилась | глубина крестообразного шлица изменилась). -
Технические характеристики
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1)
M3
Длина (l1)
16 мм
Диаметр головки (dk)
5,6 мм
Высота головки винта (k1)
1,65 мм
Нормы
DIN 965
Материал
Сталь
Класс прочности
4.8
Поверхность
Оцинкованный
Соответствие ROHS
Да
Форма головки
Потайная головка, 90 градусов
Тип привода
Крестообразная головка
Внутренний привод
H1
Тип резьбы
Метрическая резьба
Шаг резьбы
0,5 мм
Форма резьбы
Стандартная метрическая резьба
Класс продукта
A
-
Винт впотай, к.п. 4.8, DIN965, (A2K) Размер: 95,4 кб























