Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Винты

Артикул: 00484 35
Винт впотай, к.п. 4.8, DIN965, (A2K) M4X35

Винт впотай, к.п. 4.8, DIN965, (A2K) M4X35

Артикул:00484 35

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 100
Не доступно к заказу

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Описание
    DIN 965, оцинкованная сталь 4.8, голубое пассивирование (A2K)
    Примечание

    DIN 965 отменен и заменен стандартом ISO 7046 часть1/часть 2. Имеется ограниченное сходство (некоторые величины высоты головки и диаметры винта изменились | Изменилась длина резьбы | отсутствует номинальный Ø M1.6 | класс прочности 5.8 и A4-70 отсутствует | длина резьбы изменилась | глубина крестообразного шлица изменилась).

  • Технические характеристики

    Тип резьбы x номинальный диаметр (d1)

    M4

    Длина (l1)

    35 мм

    Диаметр головки (dk)

    7,5 мм

    Высота головки винта (k1)

    2,2 мм

    Нормы

    DIN 965

    Материал

    Сталь

    Класс прочности

    4.8

    Поверхность

    Оцинкованный

    Соответствие ROHS

    Да

    Форма головки

    Потайная головка, 90 градусов

    Тип привода

    Крестообразная головка

    Внутренний привод

    H2

    Тип резьбы

    Метрическая резьба

    Шаг резьбы

    0,7 мм

    Форма резьбы

    Стандартная метрическая резьба

    Класс продукта

    A

  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять