Набор пресс масленок, 600 шт
Набор пресс масленок, 600 шт
Артикул:5964098600
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
Описание600 шт. в системном ящике 4.4.1. DIN 71412 A, B, C, оцинкованная сталь, голубое пассивирование (A2K).
В ассортименте представлены пресс-масленки формы A (прямая), формы B (под углом 45°), формы C (под углом 90°) и конусные пресс-масленки
Состав набора:№ Название Параметры Артикул Кол-во,
шт.1 Пресс-масленка прямая, DIN 71412 М6х1 мм 098640 50 2 Пресс-масленка прямая, DIN 71412 M8х1 мм 098641 50 3 Пресс-масленка прямая, DIN 71412 M10х1 мм 098642 50 4 Пресс-масленка 45 град, DIN 71412 M6х1 мм 098650 50 5 Пресс-масленка 45 град, DIN 71412 M8х1 мм 098651 50 6 Пресс-масленка 45 град, DIN 71412 M10х1 мм 098652 50 7 Пресс-масленка 90 град, DIN 71412 M6х1 мм 098660 50 8 Пресс-масленка 90 град, DIN 71412 M8х1 мм 098661 50 9 Пресс-масленка 90 град, DIN 71412 M10х1 мм 098662 50
10 Забивная пресс-масленка прямая, DIN71412 d 6 мм 098646 50 11 Забивная пресс-масленка прямая, DIN71412 d 8 мм 098646 50 12 Забивная пресс-масленка прямая, DIN71412 d 10 мм 098646 50 13 Ложемент для кейса System 4.4.1 12 ячеек 5581003003 1 14 Кейс ORSY System 4.4.1, с чёрной крышкой - 5581020000 1 -
Характеристики
Стандарты
DIN 71412
Материал
Сталь
Поверхность
Оцинкованный
Соответствует ROHS
Да
Количество деталей в ассортименте/комплекте
600 шт.
Вес продукта (на 1 шт.)
4544 г
Размеры системы
4.4.1
-
Набор пресс масленок, 600 шт Размер: 119 кб