Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Пресс-масленки

Артикул: 0986136
Пресс-масленка прямая, DIN71412-H1-(A2K)-M10X1,5

Пресс-масленка прямая, DIN71412-H1-(A2K)-M10X1,5

Артикул:0986136

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 25
Не доступно к заказу

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    DIN 71412 A, оцинкованная сталь, голубое пассивирование (A2K), самоконтрящаяся коническая наружная резьба
  • Технические характеристики

    Форма

    A, H1
    Шестигран.

    Тип резьбы x номинальный диаметр x шаг (d1)

    M10 x 1,5

    Номинальный диаметр (d1)

    10 мм

    Длина (l1)

    15 мм

    Длина резьбы (метрическая резьба) (lg)

    5,5 мм

    Ширина зева ключа (s1)

    11 мм

    Стандарты

    DIN 71412

    Материал

    Сталь

    Поверхность

    Оцинкованный

    Тип резьбы

    Метрическая резьба

    Соответствует ROHS

    Да

  • Пресс-масленки Размер: 102,4 кб
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    К сожалению, раздел пуст
    В данный момент нет активных товаров
    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять