Шплинт ISO1234 5X50мм. оцинк.
Шплинт ISO1234 5X50мм. оцинк.
Артикул:511710550
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеISO 1234, оцинкованная сталь (A2K)
Примечание
Заменяет DIN 94 -
Характеристики
Номинальный диаметр (d1)
5 мм
Длина (l1)
50 мм
Внешний диаметр кольца, продольный (b)
10 мм
Внешний диаметр кольца, поперечный (c)
9,20 мм
Шплинтовой выступ (a)
4 мм
Стандарты
ISO 1234
Материал
Сталь
Поверхность
Оцинкованный
Соответствует ROHS
Да
-
1337546 Размер: 8,7 кб