Шплинт ISO1234-(A2K)-6,3X63
Шплинт ISO1234-(A2K)-6,3X63
Артикул:511716363
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеISO 1234, оцинкованная сталь (A2K)
Примечание
Заменяет DIN 94 -
Характеристики
Номинальный диаметр (d1)
6,3 мм
Длина (l1)
63 мм
Внешний диаметр кольца, продольный (b)
12,60 мм
Внешний диаметр кольца, поперечный (c)
11,80 мм
Шплинтовой выступ (a)
4 мм
Стандарты
ISO 1234
Материал
Сталь
Поверхность
Оцинкованный
Соответствует ROHS
Да
-
Шплинты Размер: 84,7 кб