Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 120р с НДС

Гайки 6-ти гранные

Артикул: 03174
Гайка, к.п. 8, DIN934, (A2K) M4

Гайка, к.п. 8, DIN934, (A2K) M4

Артикул:03174

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 100
Не доступно к заказу

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    DIN 934, сталь I6I/I8I, оцинкованная, голубое пассивирование (A2K)

    Примечание

    Шестигранные гайки, соответствующие стандарту DIN 934, не выдерживают испытательные нагрузки согласно DIN EN ISO 898-2.
    • Обозначение класса прочности имеет две вертикальные линии, добавленные перед и после класса прочности для различия.
    DIN 934 отменен и заменен ISO 4032/8673. Общие характеристики отсутствуют (номинальный диаметр изменен | высота некоторых гаек изменена | размер под ключ изменен для M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 для стандартной резьбы | ISO 8673 для мелкой резьбы).
  • Технические характеристики

    Тип резьбы x номинальный диаметр (D)

    M4

    Высота (m1)

    3,2 мм

    Внешний привод (s1)

    SW7

    Стандарты

    DIN 934

    Материал

    Сталь

    Класс прочности

    Сплав на основе меди I6I

    Поверхность

    Оцинкованный

    Соответствует ROHS

    Да    

  • Гайки Размер: 133,5 кб
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять