Гайки 6-ти гранные
Гайка шестигранная М14 кл. пр. 10, оцинк.
Артикул:452850314
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеISO 4032, сталь оцинкованная, 10, толстопленочное пассивирование (VZD)
Соединительные элементы с толстопленочным цинковым пассивированием (VZD) без содержания хрома (VI) обеспечивают современную альтернативу покрытиям, содержащим хром (VI). Покрытие состоит из слоя цинка с пассивированием на основе хрома (III).
Преимущества:
- Не содержащая хром (VI) альтернатива для A2C и A3C
- Термостойкость до 120 °C
- Равномерное нанесение покрытия
ISO 4032 заменяет DIN 934 | Общие характеристики отсутствуют | Номинальный диаметр изменен | Высота некоторых гаек изменена | Размер под ключ изменен для M10, M12, M14, M22 | Только для стандартной резьбы | Мелкая резьба перемещена в ISO 8673. -
Технические характеристики
Тип резьбы x номинальный диаметр (D)
M14
Высота (m1)
12,8 мм
Внешний привод (s1)
SW21
Стандарты
ISO 4032
Материал
Сталь
Класс прочности
10
Поверхность
Оцинковка
Соответствует ROHS
Да
-
Гайки Размер: 133,5 кб






















