Гайка шестигранная М8 кл. пр. 10, оцинк.
Гайка шестигранная М8 кл. пр. 10, оцинк.
Артикул:45285038
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
-
ОписаниеISO 4032, оцинкованная сталь 10, толстослойное пассивирование (VZD) Оцинкованные, не содержащие хрома (VI) крепежные детали с толстым пассивированием (VZD) представляют собой перспективную альтернативу хромсодержащим (VI) поверхностям.
Преимущества:- Не содержащая хрома (VI) альтернатива A2C или A3C
- Термостойкость до 120 ° C
- Равномерное покрытие
ISO 4032 заменяет DIN 934 | Нет никакого сходства | Номинальный Ø | изменен. Изменена высота некоторых гаек | Ширина на плоских поверхностях изменена для M10, M12, M14, M22 | Только для стандартной резьбы | Тонкая резьба переведена на ISO 8673. -
Технические характеристики
- Тип резьбы x номинальный диаметр (D): M8
- Высота (м 1 ): 6,8 мм
- Внешний привод (s 1 ): SW 13
- Стандарты: ISO 4032
- Материал: сталь
- Класс прочности: 10
- Оболочка: Оцинкованный
- Соответствует RoHS: да
























