Колпачки для 910 210...., белые
Колпачки для 910 210...., белые
Артикул:0590610021
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеДля потайных и полукруглых головок со шлицем PZ3
-
Характеристики
Материал
Пластмасса
Соответствует ROHS
Да
Внешний диаметр (d1)
16 мм
Высота (h1)
3 мм
Цвет
Чистый белый RAL 9010