Саморез с полукр. гол., бел. оц., 5,5х50, DIN 7981
Саморез с полукр. гол., бел. оц., 5,5х50, DIN 7981
Артикул:011555 50
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеDIN 7981, оцинкованная сталь, голубое пассивирование (A2K), форма C, с острым концом
- Винты самонарезающие принадлежат к типу крепежных изделий, образующих внутреннюю резьбу в отверстии соединяемого предмета. При ввинчивании в подготовленное под резьбу отверстие винт формирует собственную внутреннюю резьбу.
- Точный выбор диаметра отверстия под резьбу осуществляется в соответствии с требованиями стандарта DIN 7975.
- Форма C = резьба с острым концом
- Форма F = резьба с тупым концом
- Форма R = резьба с закруглением
-
Технические характеристики
Материал
Сталь
Поверхность
Оцинкованный
Форма
C
Номинальный диаметр (d1)
5,5 мм
Длина (l1)
50 мм
Диаметр головки (dk)
10,8 мм
Высота головки винта (k1)
3,95 мм
Внутренний привод
H3
DIN
7981
Форма головки
Цилиндр. скругл. головка
Декларация о производительности (EU-CPR)
Нет
Стандарты
DIN 7981
Тип резьбы
Резьба самонарезающих винтов
Исполнение резьбы
Полная резьба
Форма наконечника
C
-
Саморез с полукр. гол., бел. оц. Размер: 82,8 кб






















