Саморез впотай, бел. оц., 4,8х32, DIN 7982
Саморез впотай, бел. оц., 4,8х32, DIN 7982
Артикул:011648 32
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеDIN 7982, оцинкованная сталь, голубое пассивирование (A2K), форма C, крестовый шлиц H.
- Винты самонарезающие принадлежат к типу крепежных изделий, образующих внутреннюю резьбу в отверстии соединяемого предмета. При ввинчивании в подготовленное под резьбу отверстие винт формирует собственную внутреннюю резьбу.
- Стандартные значения диаметра отверстия под резьбу указаны в стандарте DIN 7975.
- Форма C = резьба с острым концом
- Форма F = резьба с тупым концом
- Форма R = резьба с закруглением
-
Технические характеристики
Материал
Сталь
Поверхность
Оцинкованный
Соответствует ROHS
Да
Форма
C
Номинальный диаметр (d1)
4,8 мм
Длина (l1)
32 мм
Диаметр головки (dk)
9,5 мм
Высота головки винта (k1)
3 мм
Внутренний привод
H2
Тип привода
H
Форма головки
Потайная головка 80 градусов
Тип резьбы
Резьба самонарезающих винтов
Исполнение резьбы
Полная резьба
Декларация о производительности (EU-CPR)
Нет
Форма наконечника
C
-
Саморез впотай, бел. оц. Размер: 84,8 кб























