Саморез с пресс-шайбой оцинк. 4,2х16 бур
Саморез с пресс-шайбой оцинк. 4,2х16 бур
Артикул:020734216
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеСаморез со сверлом, сферо-цилиндрическая головка с фланцем, синяя оцинкованная сталь A2K, головка PH2
-
Характеристики
Материал
Сталь
Поверхность
Оцинкованная
Номинальный диаметр (d1)
4,2 мм
Длина (l1)
16 мм
Длина наконечника (lp)
3,7 мм
Внутренний привод
PH2
Минимальная/максимальная толщина материала
1,75-3,0 мм
Соответствие директиве ROHS
Да
-
Саморез с пресс-шайбой оцинк. 4,2х16 бур Размер: 84,7 кб