Шуруп с линз.гол. для ПВХ, бел. оц. 4,1х38
Шуруп с линз.гол. для ПВХ, бел. оц. 4,1х38
Артикул:0185284138
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеСталь, оцинкованная, голубое пассивирование, шлиц PH
- Шлиц: PH2
- Особая резьба с игольным острием
- Диаметр головки 7,0 мм
Защитный антикоррозийный слой не содержит хрома (VI). -
Характеристики
Материал
Сталь
Поверхность
Оцинкованный
Соответствует ROHS
Да
Номинальный диаметр (d)
4,1 мм
Длина (l)
38 мм
Диаметр головки (dh)
7 мм
Высота головки винта (k)
2,2 мм
Внутренний привод
PH2
Форма головки
Потайная овальная головка
Тип резьбы
Резьба самонарезающих винтов
Исполнение резьбы
Полная резьба
Форма наконечника
Острый
Вес продукта (на 1 шт.)
2,003 г
Декларация о производительности (EU-CPR)
Нет