Шуруп самосверл. впотай с зенковкой 3,9х19
Шуруп самосверл. впотай с зенковкой 3,9х19
Артикул:0207083919
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеСталь, оцинкованная, с синей пассивацией, привод PH
- Резьба самонарезающего винта
- Самонарезающий винт для оконных конструкций, предназначенный для использования в оконных конструкциях из UPVC
- Для соединения профилей из UPVC с металлической арматурой (до 2,5 мм) и для крепления фурнитуры на профилях с металлическими ребрами жесткости (до 2,5 мм)
-
Характеристики
Материал
Сталь
Поверхность
Оцинкованный
Соответствует ROHS
Да
Номинальный диаметр (d1)
3,9 мм
Длина (l1)
19 мм
Диаметр головки (dk)
7,5 мм
Высота головки винта (k1)
3,05 мм
Длина самореза со сверлом (lp)
4,5 мм
Внутренний привод
PH2
Форма головки
Потайная головка с гранями
Диаметр сверла самонарезающего винта
3,1 мм
Форма наконечника
Сверловидный наконечник
Прочий стандарт
WN 207
Декларация о производительности (EU-CPR)
Нет
Тип резьбы
Резьба самонарезающих винтов
Исполнение резьбы
Полная резьба