Бесплатная доставка от 150 рублей c НДС

Шуруп самосверлящий впотай 3,9х38мм

Артикул: 0207053938
Шуруп самосверлящий впотай для примен. в промышл. 3,9х38мм

Шуруп самосверлящий впотай 3,9х38мм

Артикул:0207053938

Цены доступны для авторизованных пользователей

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    Сталь оцинкованная,голубое пассивирование( А2К),Рн
  • Характеристики
    :
    • Материал: Сталь
    • Поверхность: Оцинкованный
    • Номинальный диаметр (d1): 3,9 мм
    • Длина (l1): 38 мм
    • Диаметр головки (dk): 7,5 мм
    • Длина самореза со сверлом (lp): 5,5 мм
    • Внутренний привод: H2
    • Форма головки: Полупотайная фрезерная головка
    • Диаметр перового сверла: 3,15 мм