Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Шурупы по дереву

Артикул: 019863540
Саморез по дереву/ДСП WUPOFAST полная резьба PZ2-(A2K)-3,5X40/36

Саморез по дереву/ДСП WÜPOFAST полная резьба PZ2-(A2K)-3,5X40/36

Артикул:019863540

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 200

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Оцинкованная сталь, полная резьба, плоская потайная головка, привод PZ

    Плоская потайная головка
    • Подходит для крепления дерева и фурнитуры.
    • Вкручивается в фурнитуру, не повреждая покрытие
    Развертка (размеры 5 х 70 мм)
    • Уменьшение трения при завинчивании на 40 %
    • Меньше усилий с электроинструментом (более длительный срок службы)
    Резьба с нормальным/крупным шагом
    • Нормальный шаг резьбы на маленьких шурупах для улучшения крепления в ДСП.
    • Крупная резьба для быстрого завинчивания
    Развертка встроена в резьбу
    • Меньше усилий при ввинчивании благодаря уменьшенному трению
    • Уменьшает растрескивание древесины
    Наконечник самореза
    • Обеспечивает оптимальную поддержку без скольжения
    • Нить идет до самого верха
    • Не портит поверхность
    Привод PZD
    • Самый популярный привод на рынке
    • Хорошее введение/центрирование
    • Хорошее удержание биты
    • Повышенная точность привода
    Материал
    Закаленная сталь

    Соответствует RoHS

  • Технические характеристики

    Номинальный диаметр (d)

    3,5 мм

    Длина (l)

    40 мм

    Тип головки

    Потайная головка

    Диаметр головки (dh)

    6,9 мм

    Высота головки (k)

    2,1 мм

    Внутренний привод

    Z2

    Тип резьбы

    Винтовая резьба по дереву

    Исполнение резьбы

    Полная резьба

    Формат резьбы

    Крупная резьба

    Длина резьбы (lg)

    36 мм

    Диаметр сердечника

    2,1 мм

    Форма наконечника

    Заостренный

    Угол наклона наконечника

    23 градуса

    Материал

    Закаленная сталь

    Покрытие

    Оцинкованное

    Масса изделия (за штуку)

    1,670 г

    Область применения

    Фитинг
    Корпус
    Мебель
    Универсальный

    Соответствие RoHS

    Да

  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять