Шуруп по дереву, белая оцинк. 6х70
Шуруп по дереву, белая оцинк. 6х70
Артикул:01986 70
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеСталь, голубое цинкование, полная резьба, потайная головка, шлиц крестообразный PZ
Крестообразный шлиц Pozidrive
Гладкое пластмассовое покрытие
Легко завинчивается благодаря острой резьбе со скользящим покрытием.
Угол сгиба
Чем больше угол сгиба, тем большей гибкостью обладает винт — меньшая вероятность срезания винта.
Разрушающий крутящий момент
Высокий уровень контроля качества процесса закаливания стали обеспечивает безопасность применения.
Момент завинчивания
Быстрота завинчивания и удобство использования зависит от качества гладкого пластикового покрытия, а также чистоты и профиля резьбы.
Острие резьбы 25°
Точная установка на твердых поверхностях, таких ДСП с влагозащитным покрытием, древесины всех пород, материалов из древесины и древесноволокнистых плит (MDF). -
Характеристики
Номинальный диаметр (d)
6 мм
Длина (l)
70 мм
Форма головки
Потайная головка, 90 градусов
Диаметр головки (dh)
12 мм
Внутренний привод
Z3
Исполнение резьбы
Полная резьба
Длина резьбы (lg)
63 мм
Угол профиля
25 °
Материал
Сталь
Поверхность
Оцинкованный
Вес продукта (на 1 шт.)
8,710 г
Соответствие ROHS
Да
-
Шурупы по дереву Размер: 96 кб