Шуруп по гипсокартону PH2 3,9х25/18
Шуруп по гипсокартону PH2 3,9х25/18
Артикул:018903925
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеДля использования в деревянных и металлических конструкциях толщиной до 1 мм
- Двухходовая резьба с особым игольным острием
- Закаленная сталь, фосфатированная
- Рожковая головка с крестообразным шлицем PH 2
-
Технические характеристики
Номинальный диаметр (d)
3,9 мм
Длина (l)
25 мм
Длина резьбы
18 мм
Диаметр головки (dh)
8,5 мм
Внутренний привод
H2
Материал
Сталь
Поверхность
Фосфатированное исполнение
Форма головки
Рожковая головка
Форма резьбы
Двухходовая резьба
Форма наконечника
Наконечник
Соответствует ROHS
Да
-
Шуруп по гипсокартону Размер: 83,3 кб























