Шайба DIN125А А2 М20
Шайба DIN125А А2 М20
Артикул:040920
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеDIN 125, нержавеющая сталь A2
-
Характеристики
- Подходит для резьбы M20
- Форма A
- Внутренний диаметр (d1) 21 мм
- Внешний диаметр (d2) 37 мм
- Толщина (h1) 3 мм
- Стандарты DIN 125
- Материал Сталь нержавеющая A2
- Твердость по Виккерсу, HV 140 HV
- Соответствует ROHS Да