Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Шайбы плоские

Артикул: 140712Q
Шайба плоская DIN125 (А2К) М12

Шайба плоская DIN125 (А2К) М12

Артикул:140712Q

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1
Не доступно к заказу

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Описание
    Шайба плоская DIN125 (А2К) М12
  • Технические характеристики
    • Подходит для отверстия: М12
    • Диаметр отверстия: 13 мм
    • Внешний диаметр: 24
    • Толщина: 2,5 мм
    • Стандарт: DIN125
    • Материал: Сталь
    • Покрытие: Оцинковка A2K
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять