Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Шайба плоская DIN125 (А2К) М14

Артикул: 140714Q
Шайба плоская DIN125 (А2К) М14

Шайба плоская DIN125 (А2К) М14

Артикул:140714Q

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    DIN 125, оцинкованная сталь, голубое пассивирование (A2K)
  • Характеристики
    :
    • Подходит для резьбы: M14
    • Форма: A
    • Внутренний диаметр (d1): 15 мм
    • Внешний диаметр (d2): 28 мм
    • Толщина (h1): 2,5 мм
    • Нормы: DIN 125
    • Материал: Сталь
    • Твердость по Виккерсу, HV: 140 HV
    • Поверхность: Оцинкованный
    • Соответствие ROHS: Да