Шайба плоская DIN125 (А2К) М8
Шайба плоская DIN125 (А2К) М8
Артикул:14078Q
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеDIN 125, оцинкованная сталь, голубое пассивирование (A2K)
-
Характеристики
: - Подходит для резьбы: М8
- Форма: A
- Внутренний диаметр (d1): 8,5 мм
- Внешний диаметр (d2): 18 мм
- Толщина (h1): 2 мм
- Нормы: DIN 125
- Материал: Сталь
- Твердость по Виккерсу, HV: 140 HV
- Поверхность: Оцинкованный
- Соответствие ROHS: Да