Шплинт ISO1234-(A2K)-4X40
Шплинт ISO1234-(A2K)-4X40
Артикул:511710440
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
-
ОписаниеISO 1234, оцинкованная сталь (A2K)
Примечание
Заменяет DIN 94
-
Технические характеристики
Номинальный диаметр (d1)
4 мм
Длина (l1)
40 мм
Внешний диаметр кольца, продольный (b)
8 мм
Внешний диаметр кольца, поперечный (c)
7,40 мм
Шплинтовой выступ (a)
4 мм
Стандарты
ISO 1234
Материал
Сталь
Поверхность
Оцинкованный
Соответствует ROHS
Да























