Кольцо уплотн. медное 10х16х1, DIN 7603
Кольцо уплотн. медное 10х16х1, DIN 7603
Артикул:046010 16
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеУплотнительное кольцо
- Медное кольцо устойчиво к коррозии
- Подходит для универсального применения.
- Не подвергайте воздействию сильных кислот.
- Благодаря специальному предварительному нагреву структура металлического кольца становится мягче, что позволяет устанавливать его, приложив некоторое усилие, на любые неровные поверхности деталей, которые необходимо соединить друг с другом.
-
Характеристики
Внешний диаметр (d2)
15,9 мм
Внутренний диаметр (d1)
10,2 мм
Толщина (h1)
1 мм
Номинальный размер
10 x 16 мм
Материал
Медь
Поверхность
Без покрытия
Соответствует ROHS
Да
Форма
A
DIN
7603
Термостойкость, макс.
300 °C
Соответствует оригинальному номеру запасной части
Mercedes: 007 603 010303, VW/Audi: N.043 805.2
Подходит для внешней резьбы
10 x 1 мм
Подходит для внешней резьбы (в дюймах)
R 1/8 дюйма
-
Уплотнительные кольца медные Размер: 99,4 кб