Пербунановое кольцо 12.00х2.50, DIN 3771
Пербунановое кольцо 12.00х2.50, DIN 3771
Артикул:046801225
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеМетрическое
- Изготовлено из пербунана N (каучук нитрильный), PN 70 ± 5
- Термостойкость: От -30°C до +100°C
- Небольшие, легко устанавливаемые, надежные уплотнительные элементы.
- Стойкие ко всем видам минеральных масел, смазкам, горячей воде, пару, сжатому воздуху и легким кислотам.
Область применения
Для уплотнения как неподвижных, так и подвижных деталей машин
- Мастерские по ремонту автомобилей и сельскохозяйственных машин
- Транспортно-экспедиционные агентства
- Автобусные парки
- Автомобильные парки
- Строительные машины
- Мастерские технического обслуживания и ремонта
- Машиностроение и т. д.
-
Характеристики
Внутренний диаметр (d1)
12 мм
Толщина (h1)
2,5 мм
ISO
3601-1
Конструкция
Метрическая
Материал
NBR (Синтетический каучук)
Поверхность
Без покрытия
Твердость по Шору A
70 +/- 5
Цвет
Черный цвет
Термостойкость, мин./макс.
от -30 до 100 °C
Соответствует ROHS
Да
-
Пербунановые кольца Размер: 98,2 кб