Заклепка ALU/ST/A2K - 3,0-5,0 - 4х8
Заклепка ALU/ST/A2K - 3,0-5,0 - 4х8
Артикул:093614 8
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеГильза: алюминий, покрытый черной краской. Стержень: оцинкованная сталь, голубое пассивирование (A2K)
Надежное соединение
- Благодаря превосходным характеристикам искажения можно соединять различные материалы (например, металл с деревом, металл с пластмассой, крепления с каменными, бетонными поверхностями, а также другие строительные материалы)
- Высокая устойчивость к коррозии
- Повышенная прочность клепаного соединения при высоких радиальных и осевых нагрузках
- Равномерное соединение замыкающей головки
- Невозможно перетянуть
- Возможно соединение больших деталей
- Используется для монтажных работ
-
Характеристики
Номинальный диаметр x длина (d1 x l1)
4,0 x 8,0 мм
Диапазон зажима, мин./макс.
3,0-5,0 мм
Диаметр головки (dk)
12 мм
Высота головки винта (k1)
1,4 мм
Диаметр отверстия, мин./макс.
4,1-4,2 мм
Разрушающая нагрузка при сдвиге
1250 Н
Разрушающая нагрузка при растяжении
1800 Н
Материал сердечника
Сталь
Материал втулки
Алюминий
Поверхность сердечника
Оцинкованный
Поверхность втулки
Лакированный
Стандарты
WN 936
Соответствует ROHS
Да
Форма головки
Круглая плоская головка
-
Заклепка ALU-ST-A2K Размер: 94,1 кб