Заклепка алюминиевая под молоток DIN674 D5хL15хKO9мм
Заклепка алюминиевая под молоток DIN674 D5хL15хKO9мм
Артикул:0880515
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеОбласть применения
Для дюймовых фитингов DIN 674 -
Характеристики
Длина (L)
15 мм
Диаметр втулки (D)
5 мм
Диаметр головки
9 мм
Материал
Алюминий
Поверхность
Без покрытия
DIN
674
-
Заклепка алюминиевая под молоток Размер: 66,6 кб