Петля с амортизатором 90/100, накладная
Петля с амортизатором 90/100, накладная
Артикул:0683138010
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеDIN 471, фосфатированная и промасленная пружинная сталь, накладная
- Для безопасного ограничения подвижности соединений на вращающихся валах, и в опорных отверстиях.
- Высокое давление, сила натяжения и ударная сила передаются без кручения.
- Передача высокой осевой нагрузки на детали и ее распределение на стенки паза.
- Кольца вала также можно использовать на высоких скоростях.
- Кольца можно быстро и просто снять с помощью правильно подобранного съемника.
-
Характеристики
: - Глубина сверления под чашку петли 11,5 мм
- Диаметр чашки, мм 35 мм
- Тип петли накладная
- Материал* холоднокатаная сталь
- Тип монтажа Clip-on
- Угол открывания, градус 90°/100°
- Межосевое расстояние 48 мм
- Цвет никель
- Исполнение Стандартное исполнение
- Соответствие ROHS Да