Бесплатная доставка от 150 рублей c НДС, самовывоз из фирменного магазина от 20 рублей с НДС

Петля с амортизатором 90/100, вкладная

Артикул: 0683138012
Петля с амортизатором 90/100, вкладная

Петля с амортизатором 90/100, вкладная

Артикул:0683138012

Цены доступны для авторизованных пользователей

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Мебельные петли EasyClick от компании Würth, представляют собой современное решение для любого типа мебели.

    Встроенный в плечо амортизатор позволяет петле плавно и мягко закрывать фасады.

    В комплекте имеется ответная планка с регулировкой по вертикали, которая обеспечивает удобную и простую настройку расположения фасада относительно корпуса.

    Петли испытаны на 80 000 циклов открытия/закрытия, что говорит о надежности и долговечности данной продукции.
  • Характеристики
    • Глубина чашки: 11,5 мм
    • Диаметр чашки: 35 мм
    • Тип петли: вкладная
    • Материал: холоднокатаная сталь
    • Угол открывания: 90°/100°
    • Межосевое расстояние: 48 мм
    • Покрытие: никелирование
    • Толщина фасада: 14-21 мм
    • Регулировка положения 3D: вертикаль, горизонталь и наложение
    • 2 шурупа x D3.5 мм в комплекте
  • Петли Размер: 96,9 кб