Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Фрезы по металлу WUMAX

Артикул: 1616007021
Борфреза параболическая c заострённым концом 8x18x63x6 мм., Тип G, WUMAX

Борфреза параболическая c заострённым концом 8x18x63x6 мм., Тип G, WUMAX

Артикул:1616007021

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Стандартная фреза с системой разнонаправленных зубьев для универсальной обработки стали твердостью < 60 HRC, чугуна, нержавеющей стали, специальных сплавов, титана, твердых и прочных материалов (напр. Hardox) и твердых цветных металлов.
    • Короткая стружка и высокое качество обработки поверхности
    • Изготовлено в соответствии со строгими стандартами качества, включая полную проверку паяных соединений
    Применение
    Удаление заусенцев, обработка контуров, поверхностей и сварных швов, зубонарезание, снятие фасок/скругление кромок

    Внимание
    При работе со шлифовальной насадкой всегда используйте подходящие средства защиты, например защитные перчатки и средства защиты органов зрения и слуха. Учитывайте рекомендуемую частоту вращения (n) и скорость резания (Vc) для обрабатываемого материала, а также данные таблиц о выборе инструментов в зависимости от материалов. Перед использованием шлифовальной насадки убедитесь, что насадка вращается с правильной частотой, и что крепление инструмента работает правильно. Убедитесь, что используете достаточно большую установочную длину. Рекомендуемая минимальная установочная длина составляет примерно 2/3 от длины хвостовика. Высокая производительность резания может привести к изменению цвета хвостовика. Изменение цвета вызвано экстремально высокой температурой инструмента и не угрожает безопасности. Материалы обычно обрабатываются при обратном вращении. Подходящие приводные инструменты: приводы с гибким валом, прямые шлифовальные машины, обычные и роботизированные станки.
  • Технические характеристики
    • Форма: Параболическая c заострённым концом, Тип G
    • Диаметр головки x Длина режущей кромки: 8 x 18 мм
    • Длина: 63 мм
    • Диаметр хвостовика: 6 мм
    • Обрабатываемые материалы: Сталь, Чугун, Нержавеющая сталь Специальный сплавы, Твердый и вязкий материал, Цветной металл
    • Подходит для твердости вплоть до: 60 HRC
    • Тип зубьев: MX
    • Режущий материал: Карбид вольфрама
    • Покрытие: Без покрытия
    • Срок службы: 2 из 4 баллов
    • Эффективность резки: 2 из 4 баллов
    • Качество поверхности: 2 из 4 баллов
    • Универсальность: 3 из 4 баллов
    • Характер управляемости: 2 из 4 баллов
    • Форма хвостовика: Цилиндрический
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять