Бесплатная доставка от 150 рублей c НДС

Алмазный круг по бетону RED LINE, D350, посад. 25.4

Артикул: 0668152352
Алмазный круг по бетону RED LINE, D350, посад. 25.4

Алмазный круг по бетону RED LINE, D350, посад. 25.4

Артикул:0668152352

Цены доступны для авторизованных пользователей

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    С сегментной рабочей частью из агломерированных синтетических алмазов
    • Способ крепления сегментов: лазерная сварка
    • Макс. окружная скорость: 80 м/с
    • - на диске имеется дополнительное отверстие для фиксации (D12 мм)
    • - максимальная окружная скорость: 100 м/с
    Область применения Предназначен для сухой и влажной резки различных материалов при строительстве и ремонтных работах. Применяется для обработки бетона, тротуарной плитки, кирпича.
    Способ применения Диски диаметром 125 и 230 мм используются с угловыми шлифовальными машинами (УШМ). Диски диаметром 350 мм — с бензорезами, швонарезчиками, настольными камнерезными пилами.

  • Характеристики
    :
    • Наружный диаметр мм: 350
    • Посадочный диаметр мм: 25.4
    • Высота сегмента мм: 12
    • Толщина сегмента мм: 3.0
    • Количество сегментов: 24
    • Макс. число оборотов мин-1: 5500
    Внимание! При работе обязательно использовать все необходимые средства индивидуальной защиты.