Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Метчики машинные WUMAX

Артикул: 165510
Метчик машинный для сквозных отверстий HSCO-TiN DIN371, M10x1,5 WUMAX

Метчик машинный для сквозных отверстий HSCo DIN371, M10x1,5 WUMAX

Артикул:165510

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Прецизионный высокопроизводительный метчик для сквозных отверстий при обработке углеродистой, легированной и высоколегированной стали (нержавеющей стали), а также для инструментальных, коррозионностойких и кислотостойких сталей с прочностью до 1,200 Н/мм² и чугуну. Подходит для работы с титаном, легкими металлами и алюминием.
    • Режущие кромки максимально адаптированы для нарезания в нержавеющей стали.
    • Оптимизированная геометрия и глубокие канавки оптимизированы для надежного удаления стружки.
    • Гомогенизированная структура поверхности благодаря претензионному процессу изготовления.
    • Оптимизированная подача СОЖ для нарезания глубокой резьбы.
    • Высокоточная шлифовка угла заточки для прецизионного качества резьбы.
    Покрытие из TiN - Нитрид титана обеспечивает увеличенный срок службы, отличается долговечностью и высокой термостойкостью.
    Сверхтвердое титановое покрытие служит в шесть раз дольше, чем быстрорежущая сталь, снижает нагрев для увеличения срока службы, позволяет обрабатывать жесткие абразивные материалы.

    Благодаря 5% кобальта в составе служит в 3 раза дольше, чем простые машинные метчики из быстрорежущей стали.
    • Выдерживает работу при высоких температурах в течение длительного времени.
    • Превосходная адгезия охлаждающих смазочных материалов и пониженный риск скопления стружки.
    Инструкции
    Перед реверсированием метчика необходимо полностью вывести спиральное острие инструмента из просверленного отверстия. Невыполнение этого требования может привести к повреждению режущих кромок или поломке инструмента.

    Внимание
    • При нарезании резьбы необходимо добавлять достаточное количество охлаждающей и смазочной жидкости.
    • Соответствие метчиков/материалов см. в обзорных таблицах.
  • Технические характеристики
    • Тип резьбы x Диаметр: М10
    • Шаг: 1,5 мм
    • Длина: 100 мм
    • Диметр хвостовика: 10,0 мм
    • Размер квадрата: 8,0 мм
    • DIN: 371
    • Диаметр под резьбу: 8,5 мм
    • Тип резьбы: Метрическая резьба
    • Обрабатываемые материалы: Сталь, Нержавеющая сталь
    • Тип отверстия: Сквозное отверстие ≤ 3xD
    • Подходит для типа оборудования: Фрезерно-сверлильный станок, Вертикально-сверлильный станок
    • Материал изготовления: HSCO+TiN
    • Покрытие: TiN-Нитрид титана
    • Форма: В
    • Форма хвостовика: Цилиндрический с квадратом
    • Допуск: ISO 2 (6Н)
    • Подходит для предела прочности до: 1200 Н/мм2
    • Срок службы: 4 из 4 баллов
    • Точность размеров: 4 из 4 баллов
    • Универсальность: 2 из 4 баллов
    • Режим резания: 3 из 4 баллов
    • Стружкообразование: 2 из 4 баллов
    • Обрабатываемые материалы: Нержавеющие стали, сульфурированные; Нержавеющие стали, аустенитные; Нержавеющие стали, мартенситны

  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять