Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 120р с НДС

Метчики машинные WUMAX

Артикул: 165501
Набор метчиков машинных для глухих отверстий HSCO M3-M12, DIN 371, 7шт., WUMAX

Набор метчиков машинных для глухих отверстий HSCO M3-M12, DIN 371, 7шт., WUMAX

Артикул:165501

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Набор прецизионных высокопроизводительных метчиков широкого спектра применения для обработки углеродистой, легированной и высоколегированной стали (нержавеющей стали), а также для инструментальных, коррозионностойких и кислотостойких сталей с прочностью до 1,200 Н/мм² и чугуну. Подходит для работы с титаном, легкими металлами и алюминием. Подходит также для сквозных отверстий.
    • Режущие кромки максимально адаптированы для нарезания в нержавеющей стали.
    • Оптимизированная геометрия и глубокие канавки оптимизированы для надежного удаления стружки.
    • Гомогенизированная структура поверхности благодаря претензионному процессу изготовления.
    • Оптимизированная подача СОЖ для нарезания глубокой резьбы.
    • Высокоточная шлифовка угла заточки для прецизионного качества резьбы.
    Покрытие из TiN-Нитрид титана обеспечивает увеличенный срок службы,  отличается долговечностью и высокой термостойкостью.
    • Сверхтвердое титановое покрытие служит в шесть раз дольше, чем быстрорежущая сталь, снижает нагрев для увеличения срока службы, позволяет обрабатывать жесткие абразивные материалы.
    Благодаря 5% кобальта в составе служит в 3 раза дольше, чем простые машинные метчики из быстрорежущей стали.
    • Выдерживает работу при высоких температурах в течение длительного времени.
    • Превосходная адгезия охлаждающих смазочных материалов и пониженный риск скопления стружки.
    Внимание
    • При нарезании резьбы необходимо добавлять достаточное количество охлаждающей и смазочной жидкости.
    • Соответствие метчиков/материалов см. в обзорных таблицах.
  • Технические характеристики
    Состав набора:
    • арт. 165503 - Метчик машинный для глухих отверстий HSCO-TiN DIN371, M3x0,5 WUMAX - 1 шт
    • арт. 165504 - Метчик машинный для глухих отверстий HSCO-TiN DIN371, M4x0,7 WUMAX - 1 шт
    • арт. 165505 - Метчик машинный для глухих отверстий HSCO-TiN DIN371, M5x0,8 WUMAX - 1 шт
    • арт. 165506 - Метчик машинный для глухих отверстий HSCO-TiN DIN371, M6x1,0 WUMAX - 1 шт
    • арт. 165508 - Метчик машинный для глухих отверстий HSCO-TiN DIN371, M8x1,25 WUMAX - 1 шт
    • арт. 1655010 - Метчик машинный для глухих отверстий HSCO-TiN DIN371, M10x1,5 WUMAX - 1 шт
    • арт. 1655012 - Метчик машинный для глухих отверстий HSCO-TiN DIN376, M12x1,75 WUMAX - 1 шт
    • Кейс из ABS-пластика - 1 шт
  • 165501 Размер: 3,5 мб
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять