Метчики ручные
Комплект метчиков ручных HSS, DIN352 M14, 3 шт.
Артикул:063914
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеНабор состоит из конического метчика (форма A), второго метчика (форма D) и третьего метчика (форма C) для изготовления вручную метрической резьбы стандарта ISO в соответствии с DIN13 в сквозных и глухих отверстиях в группах материалов из стали, цветных металлов и чугуна с прочностью до 800 Н/мм².
-
Технические характеристики
Количество деталей в ассортименте/комплекте
3 шт.
Стандарты
DIN 352
Тип резьбы x номинальный диаметр
M14
Шаг резьбы
2 мм
Длина
80 мм
Длина резьбы (метрическая резьба)
30 мм
Диаметр хвостовика
11 мм
Размер четырехгранника
9 мм
Диаметр отверстия под резьбу
12 мм
Материал
HSS
-
Комплект метчиков ручных HSS, DIN352 Размер: 95,4 кб






















