Комплект метчиков ручных HSS, DIN352 M3, 3 шт.
Комплект метчиков ручных HSS, DIN352 M3, 3 шт.
Артикул:06393
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеНабор состоит из конического метчика (форма A), второго метчика (форма D) и третьего метчика (форма C) для изготовления вручную метрической резьбы стандарта ISO в соответствии с DIN13 в сквозных и глухих отверстиях в группах материалов из стали, цветных металлов и чугуна с прочностью до 800 Н/мм².
-
Характеристики
Количество деталей в ассортименте/комплекте
3 шт.
Стандарты
DIN 352
Тип резьбы x номинальный диаметр
M3
Шаг резьбы
0,5 мм
Длина
40 мм
Длина резьбы (метрическая резьба)
11 мм
Диаметр хвостовика
3,5 мм
Размер четырехгранника
2,7 мм
Диаметр отверстия под резьбу
2,5 мм
Материал
HSS
-
Комплект метчиков ручных HSS, DIN352 Размер: 95,4 кб